Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragschienen TS 35/7,5/TS 35/15, für KL/KL-HD/AE, Länge 137mm, für Breite 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal SZ 2314.000
Rittal SZ 2314.000
Artikel-Nr.:
     1454-103534
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     2314000
EAN/GTIN:
     4028177021006
Suchbegriffe:
Hutschiene
Rack Zubehör
Tragschiene
rittal rack zubehör
SZ Tragschiene TS 35/7,5 nach EN 60 715, für KL, KL-HD, AE, für B: 150 mm, L: 137 mm
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
73269098
GTIN:
4028177021006
Herstellerartikelnummer:
2314000
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000002314000
Produkttypbezeichnung:
SZ
Artikelbezeichnung:
2314000, SZ KL-TRAGPROFILSCHIENE
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/2314000
Breite:
150.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: rack zubehör, tragschiene gehäuse, Befestigungsschiene, Halteschiene
Angebote (17)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1454
24
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,37*
€ 3,43*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,65*
€ 4,59*
1 Tag
259
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,38*
€ 6,55*
1 Tag
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,38*
€ 6,55*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,35*
€ 6,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
467406
ab € 4,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.