Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla EUROMAS T 254 03254000 Industrie-Gehäuse ABS Lichtgrau (RAL 7035) 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S21730
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     03254000
EAN/GTIN:
     4016138732184
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Industriegehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
Strahlwassergeschützt und absolut staubdicht. Hochwertiges Industriegehäuse, enorm robust und aufgrund der hohen Schutzart auch im Freien einsetzbar.
Hinweise:
Auch für Wandmontage geeignet, kein Schutzartverlust.
Weitere Informationen:
Länge:
300 mm
Breite:
230 mm
Innenmaß Tiefe:
274.1 mm
Innenmaß Höhe:
103.5 mm
Innenmaß Breite:
223.1 mm
Höhe:
110 mm
Schutzart:
IP65
Typ:
EUROMAS T 254
Länge bzw. Tiefe:
300 mm
Material:
ABS
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Produkt-Art:
Industrie-Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: industriegehäuse ip65, universalgehäuse, kunststoffgehäuse bopla, 04016138732184, Bopla, EUROMAS T 254, 638-9270
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 55,27*
€ 76,30*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 66,73*
€ 92,80*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 72,97*
€ 93,43*
€ 3,50*
ab € 78,19*
€ 98,83*
Frei Haus
ab € 79,77*
€ 104,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,80*
€ 110,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,01*
€ 107,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 82,53*
€ 98,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,41*
€ 93,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,55*
€ 89,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,73*
€ 79,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53111020
ab € 0,4328*
Zubehör
Bopla
52042000
ab € 25,39*
Zubehör
Bopla
22035000
ab € 2,42*
Zubehör
Fibox
MB 10631 VENT. DEVICE
ab € 2,64*
Zubehör
Rolec
501.100.000
ab € 17,78*
Zubehör
RS Pro
6694673
ab € 4,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.