Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammond Electronics 1551MGY Euro-Gehäuse ABS Lichtgrau (RAL 7035) 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S21277
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1551MGY
EAN/GTIN:
     4016138618631
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Handgehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
Hochwertige Miniatur-Kunststoffgehäuse. Ideal geeignet zum Abdichten von Schaltungen bis zur Schutzart 54 (Schutz gegen schädliche Staubablagerungen und Schutz gegen Spritzwasser).
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
35 mm
Farbe:
grau
Breite:
35 mm
Höhe:
20 mm
Schutzart:
IP54
Typ:
1551MGY
Länge bzw. Tiefe:
35 mm
Material:
ABS
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Produkt-Art:
Euro-Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse hammond, universalgehäuse, universalgehäuse hellgrau, 623980582955, Hammond Electronics, 741-7367
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,59*
€ 2,01*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,31*
€ 2,07*
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,31*
€ 2,10*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,34*
€ 2,77*
47 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 14,99*
ab € 1,71*
€ 3,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
SJ-5744 BLACK
ab € 7,63*
Zubehör
Hammond
1551ATS100
ab € 6,93*
Zubehör
Hammond
1591TS100BK
ab € 6,56*
Zubehör
RS Pro
570619
ab € 5,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.