Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammond Electronics 1551RFLBK Euro-Gehäuse ABS Schwarz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S21273
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1551RFLBK
EAN/GTIN:
     4016138618686
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Flanschgehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
Hochwertige Miniatur-Kunststoffgehäuse. Ideal geeignet zum Abdichten von Schaltungen bis zur Schutzart 54 (Schutz gegen schädliche Staubablagerungen und Schutz gegen Spritzwasser).
Weitere Informationen:
Länge:
50 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
50 mm
Höhe:
20 mm
Schutzart:
IP54
Typ:
1551RFLBK
Länge bzw. Tiefe:
50 mm
Material:
ABS
Besonderheiten:
mit Befestigungsflansch
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Euro-Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse schwarz, flanschgehäuse, universalgehäuse hammond, 623980583051, Hammond Electronics, 513-5476
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,38*
€ 2,28*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,46*
€ 2,30*
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,45*
€ 2,32*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,47*
€ 3,09*
1 Tag
496
pro Stück
€ 14,99*
ab € 1,92*
€ 4,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hammond
1551ATS100
ab € 6,83*
Zubehör
Hammond
1591TS100BK
ab € 6,51*
Zubehör
RS Pro
570619
ab € 5,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.