Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABS Gehäuse, (L x B x H) 50 x 50 x 20 mm, schwarz (RAL 9005), IP54, 1551RFLBK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABS Gehäuse, (L x B x H) 50 x 50 x 20 mm, schwarz (RAL 9005), IP54, 1551RFLBK
ABS Gehäuse, (L x B x H) 50 x 50 x 20 mm, schwarz (RAL 9005), IP54, 1551RFLBK
Artikel-Nr.:
     4502-60H2953
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1551RFLBK
EAN/GTIN:
     4099889518689
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Flanschgehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
Gehäuse aus Kunststoff mit Flansch Typ Hammond 1551. Miniaturgehäuse mit 2 integrierten Leiterplatten-Abstandshaltern, der Deckel (Boden mit Flansch) wird mit 2 selbstschneidenden Schrauben gesichert; Material: ABS, Schutzart: IP54, Flansch-Innenmaße: L 12, B 3,5 mm. Technische Merkmale (Typ, Abstand Montageflansch Mitte-Mitte (A,) Außenmaße Länge (L) mit Flansch, Breite (B), Höhe (H)): 1551RFLBK, A 57,8, L 50, B 50, H 20 mm
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
20 mm
Länge:
50 mm
Material:
ABS
RAL-Farbnummer:
9005
Schutzart (IP):
IP54
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.02278 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse schwarz, flanschgehäuse, universalgehäuse hammond, Gehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,37*
€ 2,28*
Lager 4502
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,45*
€ 2,29*
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,44*
€ 2,32*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,46*
€ 3,08*
1 Tag
496
pro Stück
€ 14,99*
ab € 1,92*
€ 4,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hammond
1551ATS100
ab € 6,84*
Zubehör
Hammond
1591TS100BK
ab € 6,51*
Zubehör
RS Pro
570619
ab € 5,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.