Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESKA 1038723 Flink -F- Photovoltaik-Sicherung (Ø x L) 10.3mm x 38mm 4A 1000 V/DC Flink -F- 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S20499
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     1038723
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Speziell entwickelte Sicherung für Gleichstrom-Anwendungen (z. B. Photovoltaik-Strings).
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
38 mm
Nennspannung:
1000 V/DC
Durchmesser:
10.3 mm
Typ:
1038723
Auslöse-Charakteristik:
Flink -F-
Nennstrom:
4 A
Ausschaltvermögen:
30 kA
Prüfzeichen:
IEC 60269-6
Produkt-Art:
Photovoltaik-Sicherung
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 5,61*
€ 6,60*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 5,48*
€ 7,15*
20 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 5,67*
€ 7,37*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 3,94*
€ 7,99*
15 Tage
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 7,1601*
€ 9,2001*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.