Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla ELEGANT EG 2050 32205002 Elektronikgehäuse Polystyrol (EPS) Lichtgrau (RAL 7035) 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S19112
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     32205002
EAN/GTIN:
     4016138541441
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Leergehäuse
Universalgehäuse
bopla leergehäuse
Dieses Gehäuse kann sowohl als Tisch- wie auch als Wandgehäuse verwendet werden.
Features:
(L x B x H) 200 x 112 x 50 mm

IP40
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Breite:
112 mm
Höhe:
50 mm
Schutzart:
IP40
Typ:
ELEGANT EG 2050
Länge bzw. Tiefe:
200 mm
Material:
Polystyrol (EPS)
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Produkt-Art:
Elektronikgehäuse
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse, universalgehäuse hellgrau, Bopla, ELEGANT EG 2050, Anzeigegehäuse, Elektronikgehäuse
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 15,51*
€ 23,58*
1 Tag
75
Frei Haus
ab € 16,05*
€ 23,60*
€ 5,90*
ab € 17,31*
€ 28,05*
6 Tage
75
€ 6,99*
ab € 31,88*
€ 43,47*
€ 3,50*
ab € 62,85*
€ 80,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bopla
22035000
ab € 2,30*
Sonstiges
TRU Components
12702100
ab € 0,45*
Sonstiges
TRU Components
12702200
ab € 0,51*
Sonstiges
TRU Components
12702201
ab € 0,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.