Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: universell; X: 112mm; Y: 200mm; Z: 50mm; ELEGANT; Polystyrol


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2805-EG2050
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     EG 2050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Leergehäuse
Universalgehäuse
bopla leergehäuse
Hersteller: BOPLA
Gehäusematerial: Polystyrol
Gehäusefarbe: dunkelgrau
Dichtheitsklasse: IP40
Gehäuse-Typ: universell
Größe Y: 200mm
Größe X: 112mm
Größe Z: 50mm
Deckelfarben: hellgrau
Gehäuseserie: ELEGANT
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 15,62*
€ 23,77*
1 Tag
75
Frei Haus
ab € 15,94*
€ 23,79*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 17,31*
€ 28,08*
6 Tage
75
€ 6,99*
ab € 32,15*
€ 42,85*
€ 3,50*
ab € 62,56*
€ 80,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bopla
22035000
ab € 2,31*
Sonstiges
TRU Components
12702100
ab € 0,45*
Sonstiges
TRU Components
12702200
ab € 0,51*
Sonstiges
TRU Components
12702201
ab € 0,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.