Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla ELEGANT EG 2050 32205002 Universal-Gehäuse 200 x 112 x 50 Polystyrol (EPS) Lichtgrau (RAL 7035) 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bopla
Bopla
Artikel-Nr.:
     1039H-940910165056
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     32205002
EAN/GTIN:
     4016138541441
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Leergehäuse
Universalgehäuse
bopla leergehäuse
Bopla ELEGANT EG 2050 32205002 Universal-Gehäuse 200 x 112 x 50 Polystyrol (EPS) Lichtgrau (RAL 7035) 1St.

(L x B x H) 200 x 112 x 50 mm

Dieses Gehäuse kann sowohl als Tisch- wie auch als Wandgehäuse verwendet werden.

Für die Wandbefestigung befinden sich vorgeprägte Durchbrüche im Unterteil des Gehäuses · In jeder Gehäusehalbschale sind Montagenocken für selbstformende Schrauben sowie Führungsnuten für die senkrechte Platinenmontage vorhanden · Unterteil Achatgrau ähnlich RAL 7038.

Kategorie: Universal-Gehäuse
Material: Polystyrol (EPS)
Herstellerfarbe: Lichtgrau (RAL 7035)
Länge bzw. Tiefe: 200 mm
Breite: 112 mm
Höhe: 50 mm
Inhalt: 1 St.
Länge (Tiefe): 200 mm
Typ: ELEGANT EG 2050
Produkt-Art: Universal-Gehäuse
Hersteller-Nr.: 32205002
EAN: 4016138541441
122 Teile

Weitere Suchbegriffe: leergehäuse, universalgehäuse hellgrau, Bopla, 32205002, ELEGANT EG 2050, Anzeigegehäuse, Elektronikgehäuse
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 15,39*
€ 23,77*
1 Tag
75
Frei Haus
ab € 15,94*
€ 23,79*
€ 5,90*
ab € 17,31*
€ 28,08*
Lager 1039
75
€ 6,99*
ab € 32,15*
€ 42,85*
€ 3,50*
ab € 62,56*
€ 80,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,85*
€ 50,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,01*
€ 49,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,70*
€ 47,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,04*
€ 46,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,07*
€ 44,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,15*
€ 38,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bopla
22035000
ab € 2,31*
Sonstiges
TRU Components
12702100
ab € 0,45*
Sonstiges
TRU Components
12702200
ab € 0,51*
Sonstiges
TRU Components
12702201
ab € 0,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.