Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT VC-5081 Hand-Multimeter analog CAT III 500V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S117271
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-5081
EAN/GTIN:
     4016139187310
Suchbegriffe:
Analog-Multimeter
Analoges Multimeter
Analogmultimeter
Digital-Multimeter
Analoges Multimeter mit umfangreichen Messbereichen und Spiegelskala. Durch das extrem belastbare Spannband-Messwerk in Verbindung mit dem Überlastschutz der Eingänge ist das VC-5081 nahezu unzerstörbar. Durch die Eingangsimpedanz von durchgehend 10 MΩ in den Spannungsmessbereichen wird die zu messende Spannung nur sehr gering belastet, weshalb genauere Messwerte erzielt werden können.
Features:
CAT III 500 V
10 MΩ Eingangsimpedanz für alle Spannungsmessbereiche
Spitzengelagertes Messwerk
Lieferumfang:
Batterien + 2 Sicherheits-Messleitungen + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
160 mm
Länge:
40 mm
Breite:
105 mm
Gewicht:
370 g
DC-Innen-Widerstand:
10 MΩ
AC-Innen-Widerstand:
10 MΩ
Anzeige:
analog
Messkategorie:
CAT III 500 V
Messbereich Widerstand:
0.1 Ω - 200 MΩ
Messbereich Frequenz:
0.01 - 25 kHz Hz
Frequenzbereich:
0.01 kHz - 25 Hz
Grund-Genauigkeit ± %:
3 %
Messbereich A/DC max.:
10 A
Messbereich A/DC min.:
0.5 µA
Messbereich V/AC max.:
500 V
Messbereich V/AC min.:
0.2 V
Messbereich V/DC max.:
500 V
Messbereich V/DC min.:
0.001 V
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Hand-Multimeter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 58,84*
€ 77,76*
2 Tage
290
Frei Haus
ab € 59,85*
€ 77,78*
€ 3,50*
ab € 70,76*
€ 89,03*
7 Tage
100
Frei Haus
ab € 113,55*
€ 141,21*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,76*
€ 92,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,57*
€ 89,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 74,82*
€ 89,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,86*
€ 86,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,24*
€ 81,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,84*
€ 70,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
MS-4PS
ab € 25,05*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12944325
ab € 1,84*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629385
ab € 9,01*
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,40*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 5,92*
Sonstiges
Voltcraft
SMA-10
ab € 45,66*
Sonstiges
Voltcraft
VC-510
ab € 24,74*
Sonstiges
Voltcraft
VC-511
ab € 52,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.