Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT VC-5081 Hand-Multimeter analog CAT III 500V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VOLTCRAFT
VOLTCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-940910169946
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-5081
EAN/GTIN:
     4016139187310
Suchbegriffe:
Analog-Multimeter
Analoges Multimeter
Analogmultimeter
Digital-Multimeter
VOLTCRAFT VC-5081 Hand-Multimeter analog CAT III 500V

CAT III 500 V
10 M? Eingangsimpedanz für alle Spannungsmessbereiche
Spitzengelagertes Messwerk

Analoges Multimeter mit umfangreichen Messbereichen und Spiegelskala. Durch das extrem belastbare Spannband-Messwerk in Verbindung mit dem Überlastschutz der Eingänge ist das VC-5081 nahezu unzerstörbar. Durch die Eingangsimpedanz von durchgehend 10 M? in den Spannungsmessbereichen wird die zu messende Spannung nur sehr gering belastet, weshalb genauere Messwerte erzielt werden können.

Messbereiche V/AC, V/DC, A/DC, ?, Frequenz, Diodentest, Transistortest, akustischer Durchgangsprüfer, Auto-Power-Off Funktion.

Frequenzbereich: 40 - 400 Hz
Messbereich V/DC min.: 0.001 V
Gewicht: 370 g
Messbereich V/DC max.: 500 V
Höhe: 160 mm
Messbereich V/AC min.: 0.2 V
Breite: 105 mm
Messbereich V/AC max.: 500 V
Messbereich A/DC min.: 0.5 µA
Messbereich A/DC max.: 10 A
Messbereich Widerstand: 0.1 - 200 M?
Messbereich Frequenz: 40 - 400 Hz
DC-Innen-Widerstand: 10 M?
AC-Innen-Widerstand: 10 M?
Grund-Genauigkeit ± %: 3 %
Schnittstellen: keine
Spannungs-Versorgung (Details): 9 V Block; 2x Micro-Batterien (AAA)
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messkategorie: CAT III 500 V
Spannungsmessung: AC/DC
Strommessung: DC
Typ: VC-5081
Anzeige: analog
Produkt-Art: Hand-Multimeter
Länge (Tiefe): 40 mm
Kategorie: Hand-Multimeter
Hersteller-Nr.: VC-5081
EAN: 4016139187310
Gesamthöhe ca. 41 cm

Lieferumfang: Batterien + 2 Sicherheits-Messleitungen + Bedienungsanleitung

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 59,26*
€ 78,08*
1 Tag
262
Frei Haus
ab € 59,84*
€ 78,09*
€ 3,50*
ab € 70,54*
€ 90,81*
Lager 1039
100
Frei Haus
ab € 113,53*
€ 141,16*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,16*
€ 167,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,35*
€ 165,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,54*
€ 156,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,30*
€ 147,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,53*
€ 135,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
MS-4PS
ab € 24,97*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12944325
ab € 1,00*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629385
ab € 9,02*
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,20*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,40*
Sonstiges
Voltcraft
SMA-10
ab € 45,57*
Sonstiges
Voltcraft
VC-510
ab € 24,58*
Sonstiges
Voltcraft
VC-511
ab € 52,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.