Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT VC-5081 Hand-Multimeter analog CAT III 500 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1544030-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-5081
EAN/GTIN:
     4016139187310
Suchbegriffe:
Analog-Multimeter
Analoges Multimeter
Analogmultimeter
Digital-Multimeter
Analog-Multimeter VC-5081

CAT III 500 V
10 MΩ Eingangsimpedanz für alle Spannungsmessbereiche
Spitzengelagertes Messwerk

Analoges Multimeter mit umfangreichen Messbereichen und Spiegelskala. Durch das extrem belastbare Spannband-Messwerk in Verbindung mit dem Überlastschutz der Eingänge ist das VC-5081 nahezu unzerstörbar. Durch die Eingangsimpedanz von durchgehend 10 MΩ in den Spannungsmessbereichen wird die zu messende Spannung nur sehr gering belastet, weshalb genauere Messwerte erzielt werden können.

Ausstattung:
Messbereiche V/AC, V/DC, A/DC, Ω, Frequenz, Diodentest, Transistortest, akustischer Durchgangsprüfer, Auto-Power-Off Funktion.

Technische Daten:
AC-Innen-Widerstand: 10 MΩ · Anzeige (digital/mechanisch/analog): analog · DC-Innen-Widerstand: 10 MΩ · Frequenzbereich: 0.01 kHz - 25 kHz · Gewicht: 370 g · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus): 3 % · Messbereich A/DC max.: 10 A · Messbereich A/DC min.: 0.5 µA · Messbereich Frequenz: 0.01 - 25 kHz · Messbereich V/AC max.: 500 V · Messbereich V/AC min.: 0.2 V · Messbereich V/DC max.: 500 V · Messbereich V/DC min.: 0.001 V · Messbereich Widerstand: 0.1 Ω - 200 MΩ · Messkategorie (LOV): CAT III 500 V · Produkt-Art: Hand-Multimeter · Produktabmessung, Breite: 105 mm · Produktabmessung, Höhe: 160 mm · Produktabmessung, Länge: 40 mm · Schnittstellen: keine · Spannungs-Versorgung (Details): 9 V Block; 2x Micro-Batterien (AAA) · Spannungsmessung: AC/DC · Strommessung: DC · Typ (Hersteller-Typ): VC-5081 · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Batterien,2 Sicherheits-Messleitungen,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 40 x 105 x 160 mm
Strommessung:
DC
Produktabmessung, Höhe:
160 mm
Produktabmessung, Länge:
40 mm
Produktabmessung, Breite:
105 mm
1c. Marke:
VOLTCRAFT
Schnittstellen:
keine
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
analog
Messkategorie (LOV):
CAT III 500 V
Typ (Hersteller-Typ):
VC-5081
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus):
3 %
Messbereich A/DC max.:
10 A
Messbereich A/DC min.:
0.5 µA
Messbereich V/AC max.:
500 V
Messbereich V/AC min.:
0.2 V
Messbereich V/DC max.:
500 V
Messbereich V/DC min.:
0.001 V
AC-Innen-Widerstand:
10 MΩ
DC-Innen-Widerstand:
10 MΩ
Messbereich Frequenz:
0.01 - 25 kHz
Frequenzbereich:
0.01 kHz - 25 kHz
Messbereich Widerstand:
0.1 Ω - 200 MΩ
Spannungs-Versorgung (Details):
9 V Block; 2x Micro-Batterien (AAA)
Spannungsmessung:
AC/DC
Gewicht:
370 g
Education Product:
1
Produkt-Art:
Hand-Multimeter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 58,87*
€ 63,70*
€ 4,00*
ab € 57,12*
€ 63,71*
Lager 102
163
Frei Haus
ab € 58,95*
€ 63,77*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,77*
€ 75,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,24*
€ 74,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,09*
€ 71,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,95*
€ 70,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
122376
ab € 27,65*
Sonstiges
Voltcraft
122377
ab € 62,52*
Sonstiges
Voltcraft
MS-4PS
ab € 18,70*
Sonstiges
Conrad Components
10091
ab € 9,79*
Sonstiges
Voltcraft
SMA-10
ab € 29,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.