Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron B3F-3125 Drucktaster 24 V/DC 0.05A tastend Bag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S095942
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     B3F-3125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Keypad Switch, 1 Switches, SPST, Momentary-tactile, 0.05A, 24VDC, 3.24N, 4 PCB Hole Cnt, Solder Terminal, Through Hole-right Angle
Hinweise:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
RoHS-konform:
Ja
Typ:
B3F-3125
Engineering Part No:
B3F3125
Engineering Series No:
B3F3
Anschluss:
THT
Kontaktart:
1 Schließer
Schaltstrom (max.):
0.05 A
Schaltspannung:
24 V/DC
Funktionen:
tastend
Betätigungskraft:
3.24 N
Verpackungsart:
Bag
Produkt-Art:
Drucktaster
Weitere Suchbegriffe: Tastschalter, omron mikroschalter 24v, drucktaster, drucktaster 1s, Omron, switch, Taster, Schalter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,28*
€ 0,37*
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,25*
€ 0,43*
5
€ 5,90*
ab € 0,253*
€ 0,443*
1 Tag
33
7
Frei Haus
ab € 0,40*
€ 0,68*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 700 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.