Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter TACT; SPST-NO; Pos: 2; 0,05A/24VDC; THT; Fehlen; rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikroschalter TACT; SPST-NO; Pos: 2; 0,05A/24VDC; THT; Fehlen; rund
Mikroschalter TACT; SPST-NO; Pos: 2; 0,05A/24VDC; THT; Fehlen; rund
Artikel-Nr.:
     2805-B3F-3125
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     B3F-3125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Hersteller: OMRON Electronic Components
Montage: THT
Kontaktbeschichtung: versilbert
Mechanische Haltbarkeit: 100000 Zyklen
Max. Kontaktwiderstand: 100mΩ
Min. Isolationswiderstand: 0,1GΩ
Ausgangsraster: 2,5x4,5mm
Betriebstemperatur: -25...70°C
Gehäuseabmessungen: 6x6mm
Ausgänge: Printmontage;mit Winkel
Kontaktmaterial: Phosphorbronze
Schalter-Typ: Mikroschalter TACT
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 50mA / 24V DC
Schaltweise: OFF-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltkraft: 2,55N
Beleuchtung: Fehlen
Tastenfarbe: rosafarben
Tastenhub: 0,25mm
Schaltereigenschaften: mit Erdung
Tastenform: rund
Knopfhöhe: 3,85mm
Herstellerserie: B3F
Anzahl Positionen: 2
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,28*
€ 0,36*
10
€ 4,00*
ab € 0,25*
€ 0,43*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,253*
€ 0,443*
1 Tag
33
7
Frei Haus
ab € 0,40*
€ 0,68*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,443*
€ 0,52717
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,41*
€ 0,4879
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,39*
€ 0,4641
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,367*
€ 0,43673
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,337*
€ 0,40103
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,313*
€ 0,37247
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,253*
€ 0,30107
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,215* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.