Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron B3F-3125 Drucktaster 24 V/DC 0.05 A tastend 1 St. Bag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2591217-BP
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     B3F-3125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Omron B3F-3125 OM Keypad Switch

Omron B3F-3125 Keypad Switch

Keypad Switch, 1 Switches, SPST, Momentary-tactile, 0.05A, 24VDC, 3.24N, 4 PCB Hole Cnt, Solder Terminal, Through Hole-right Angle

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): THT · Betätigungskraft: 3.24 N · Funktionen (Schalter/Taster): tastend · Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Schaltspannung: 24 V/DC · Schaltstrom (max.): 0.05 A · Verpackungsart (Bauteile): Bag

Hinweis:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Engineering Part No:
B3F3125
Engineering Series No:
B3F3
Marke:
Omron
Anschluss (Bauelemente):
THT
Kontaktart (LOV):
1 Schließer
Verpackungsart (Bauteile):
Bag
Funktionen (Schalter/Taster):
tastend
Typ (Hersteller-Typ):
B3F-3125
Betätigungskraft:
3.24 N
Schaltstrom (max.):
0.05 A
Schaltspannung:
24 V/DC
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Drucktaster
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Tastschalter, omron mikroschalter 24v, drucktaster, drucktaster 1s, Omron, B3F-3125, switch, Taster, Schalter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,28*
€ 0,37*
10
€ 4,00*
ab € 0,25*
€ 0,43*
5
€ 5,90*
ab € 0,253*
€ 0,443*
Lager 102
33
7
Frei Haus
ab € 0,40*
€ 0,68*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 4,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.