Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron Taster SPST, Löt-Pin 50 mA Tastend Stößel Rosa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2334088
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     B3F-3125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Kontaktanordnung = SPST
Anschlussart = Löt-Pin
Schaltfolge = Tastend
Betätigerfarbe = Rosa
Betätigertyp = Stößel
Montageart = THT
Kontaktnennstrom = 50 mA
IP Schutzart = IP 00
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
SPST
Anschlussart:
Löt-Pin
Schaltfolge:
Tastend
Betätigerfarbe:
Rosa
Betätigertyp:
Stößel
Montageart:
THT
Kontaktnennstrom:
50 mA
IP Schutzart:
IP 00
Weitere Suchbegriffe: Tastschalter, omron mikroschalter 24v, drucktaster, drucktaster 1s, 2334088, Schalter, Tastatur- und Tastenfeldschalter, Omron, B3F3125, Switches, Keyboard & Keypad Switches, Tactile Switches
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,28*
€ 0,37*
10
€ 4,00*
ab € 0,25*
€ 0,43*
5
€ 5,90*
ab € 0,253*
€ 0,443*
2 Tage
33
7
Frei Haus
ab € 0,40*
€ 0,68*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 370,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.