Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay IRF9530PBF MOSFET 1 P-Kanal 88W TO-220AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S04911
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     IRF9530PBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet vishay
mosfet

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Kanäle:
1
R(DS)(on):
300 mΩ
Herst.-Abk.:
VIS
Typ:
IRF9530PBF
Montageart:
Durchführungsloch
I(d):
12 A
C(ISS):
860 pF
Q(G) Referenz-Spannung:
10 V
Q(G):
38 nC
Transistor-Merkmal:
Standard
R(DS)(on) Referenz-Strom:
7.2 A
C(ISS) Referenz-Spannung:
25 V
R(DS)(on) Referenz-Spannung:
10 V
Ausführung:
P-Kanal
Leistung (max) P(TOT):
88 W
Betriebstemperatur (max.):
+175 °C
Betriebstemperatur (min.):
-55 °C
Hersteller:
Vishay
Gehäuse:
TO-220AB
Produkt-Art:
MOSFET
Weitere Suchbegriffe: mosfet 100v, Vishay, IRF9530PBF-ND, FET
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 0,53*
€ 1,08*
1
€ 5,90*
ab € 0,37*
€ 1,10*
2 Tage
43
3
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,53*
1 Tag
2563
1
€ 14,99*
ab € 0,668*
€ 2,42*
5
€ 8,95*
ab € 1,24*
€ 2,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Infineon
IRF9530NPBF
ab € 0,29*
Ähnlich
Infineon
IRF9540NPBF
ab € 0,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.