| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S038002 Herst.-Nr.: 9-354-A EAN/GTIN: 4250838528894 |
| |
|
| | |
| Antistatische Matte Oberflächenwiderstand 1 x 10^8 Ohm (DIN 54345-1, DIN 53482), extrem reißfest, Kältebeständigkeit -10 °C (DIN EN 1876-1), Wärmebeständigkeit +70 °C, Brennverhalten schwer entflammbar (nach LOBA-Vorschrift, NFP 92507: M2), abriebbeständig, antimikrobiell. Lieferumfang: 9-354-100 ESD Tischbelag 500x400x0,5mm 2DK 9-341-1 ESD Kontaktarmband gelb 9-341-2 ESD Spiralkabel für Armband hochelastisch 2,4m gelb 9-344-1 ESD Erdungsleitung 1 MOhm, 1800mm 1DK 10mm und Öse 4mm 9-359-2 ESD Erdungsstecker 2x10mm und M5 Anschluss Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anwendungsbereich: | ESD | Produkt-Art: | ESD-Handling-Set |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Anti-Static-Band, Antistatic-Band, Antistaticband, Erdungsarmband, anti-statik-matte tisch, anti statik matte, antistatikmatten schwarz, Bernstein Tools, esd, esd schutz, entladung |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 48,50* | € 66,92* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 50,70* | € 66,94* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 50,73* | € 67,21* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 57,43* | € 79,75* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 62,80* | € 82,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Satz (ab € 48,50* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|