Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tisch arbeitsplatz set; ESD; L: 500mm; W: 400mm; Thk: 0,5mm; schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2805-BRN-9-354-A
Herst.-Nr.:
     9-354-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anti-Statik-Matte
Antistatik Matte
Antistatikmatten
ESD Matte
Hersteller: BERNSTEIN
Farbe: schwarz
Breite: 0,4m
Länge: 0,5m
Setinhalt: Handgelenkband mit männlichen 4mm Druckknöpfen;Spiralkabel endet mit einem weiblichen 4mm und 10mm Druckknopf;Erdungskabel mit einem weiblichen 10mm Druckknopf und Ringförmigen Kabelschuh Ø 5,3mm;Erdungsstecker;Tischunterlage 500 x 400 x 0,5 mm, - 2 Druckknöpfe (10 mm)
Entspricht Norm: EN 61340-5-1
Stärke: 0,5mm
Antistatischer Zubehör-Typ: Tisch arbeitsplatz set
Matteneigenschaften: ausgestattet mit 2 männlichen 10mm Druckknöpfen
Ausführung: ESD
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 48,79*
€ 66,92*
Frei Haus
ab € 50,77*
€ 66,94*
1 Tag
3
€ 4,95*
ab € 51,09*
€ 67,20*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 57,64*
€ 80,10*
1 Tag
40
Frei Haus
ab € 63,45*
€ 83,10*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 80,10*
€ 95,32
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 77,97*
€ 92,78
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 72,94*
€ 86,80
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 69,67*
€ 82,91
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 66,78*
€ 79,47
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 63,49*
€ 75,55
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 57,64*
€ 68,59
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 57,64* pro Satz)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-360-A
ab € 77,18*
Ähnlich
Bernstein
9-354
ab € 52,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.