Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Personenerdung Set 5-tlg Matte schwarz (500x400x0,5)Armband 2 Kabel Erdungss


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ESD Personenerdung Set 5-tlg Matte schwarz (500x400x0,5)Armband 2 Kabel Erdungss
ESD Personenerdung Set 5-tlg Matte schwarz (500x400x0,5)Armband 2 Kabel Erdungss
Artikel-Nr.:
     4502-05L0248
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     9-354-A
EAN/GTIN:
     4250838528894
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Statik-Matte
Antistatik Matte
Antistatikmatten
ESD Matte
ESD Personenerdung set, 9-354-A, Bernstein Faltbare Arbeitsplatzauflage 500 x 400 x 0,5 mm, Handgelenkband, Spiralkabel 2,4 m, Erdungskabel 1,8 m, Erdungsstecker 2 x 10 mm and M5 Anschluss.
Weitere Informationen:
Breite:
400 mm
Dicke:
0.5 mm
Farbe:
schwarz
Inhalt:
5-teilig
Länge:
500 mm
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.16 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 48,79*
€ 66,92*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 50,77*
€ 66,94*
1 Tag
3
€ 4,95*
ab € 51,09*
€ 67,20*
€ 5,90*
ab € 57,64*
€ 80,10*
1 Tag
40
Frei Haus
ab € 63,45*
€ 83,10*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 66,94*
€ 79,66
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 65,77*
€ 78,27
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 62,30*
€ 74,14
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 58,56*
€ 69,69
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 56,42*
€ 67,14
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 50,77*
€ 60,42
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 50,77* pro Satz)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-360-A
ab € 77,18*
Ähnlich
Bernstein
9-354
ab € 52,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.