Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein Tools 9-354 ESD-Service-Set Grün (L x B x H) 500 x 400 x 0.35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1425588-BP
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     9-354
EAN/GTIN:
     4250838511698
Suchbegriffe:
Anti-Statik-Matte
Antistatik Matte
Antistatikmatten
ESD Matte
ESD-Handling-Set

Faltbar

Speziell für den mobilen Einsatz lässt sich die Arbeitsplatzauflage falten und kommt in der Farbe grün. Die Auflage ist elektrisch-ableitfähig, besitzt eine genarbte Oberfläche (Oberflächenwiderstand nach DIN IEC 61340-4-1 RS: ca. 108 Ohm) und ist ausgestattet mit 2 Druckknöpfen mit je 10 mm. Desweiteren sind in dem Set jeweils ein Kontaktarmband Nr. 9-342-1, ein Spiralkabel Nr. 9-342-2 und eine Erdungsleitung Nr. 9-346, sowie ein passende Krokodilklemme Nr. 9-353 enthalten.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Druckknopf 10 mm,Krokodilklemme · Herstellerfarbe: Grün · Produkt-Art: ESD-Service-Set · Produktabmessung, Breite: 400 mm · Produktabmessung, Höhe: 0.35 mm · Produktabmessung, Länge: 500 mm · Typ: 9-354

Lieferumfang:
1x Arbeitsplatzauflage (500 x 400 x 0.35 mm, Grün, mit 2 Druckknöpfen 10/10 mm),1x Kontaktarmband Typ 9-342-1,1x Spiralkabel Typ 9-342-2,1x Erdungsleitung Typ 9-346,1x Krokodilklemme Typ 9-353

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 500 x 400 x 0.35 mm
Herstellerfarbe:
Grün
Produktabmessung, Höhe:
0.35 mm
Produktabmessung, Länge:
500 mm
Produktabmessung, Breite:
400 mm
Marke:
Bernstein Tools
Farbe:
grün
Anschluss (Bauelemente):
Druckknopf 10 mm | Krokodilklemme
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
ESD
Typ:
9-354
Produkt-Art:
ESD-Service-Set
Weitere Suchbegriffe: Anti-Static-Band, Antistatic-Band, Antistaticband, Erdungsarmband, esd matte bernstein, anti statik matte, esd matte grün, 4250838511698, Bernstein Tools, 9-354, esd, esd schutz
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 52,29*
€ 68,21*
€ 4,00*
ab € 52,96*
€ 70,49*
Frei Haus
ab € 56,27*
€ 72,91*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 76,10*
€ 98,19*
€ 5,90*
ab € 74,37*
€ 100,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,19*
€ 116,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,60*
€ 114,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,27*
€ 108,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,23*
€ 102,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 85,73*
€ 102,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,10*
€ 90,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-342
ab € 20,04*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-342-1
ab € 7,01*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-342-2
ab € 8,93*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-360
ab € 78,89*
Ähnlich
Bernstein
9-353
ab € 4,56*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-361
ab € 82,50*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-367
ab € 59,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.