Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein Tools ESD-Handling-Set Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2595699-BP
Herst.-Nr.:
     9-354-A
EAN/GTIN:
     4250838528894
Suchbegriffe:
Anti-Statik-Matte
Antistatik Matte
Antistatikmatten
ESD Matte
Bernstein Tools ESD-Handling-Set Schwarz

ESD Handling Set 5-tlg Matte schwarz (500x400x0,5) Armband 2 Kabel Erdungsstecker

Antistatische Matte Oberflächenwiderstand 1 x 10^8 Ohm (DIN 54345-1, DIN 53482), extrem reißfest, Kältebeständigkeit -10 °C (DIN EN 1876-1), Wärmebeständigkeit +70 °C, Brennverhalten schwer entflammbar (nach LOBA-Vorschrift, NFP 92507: M2), abriebbeständig, antimikrobiell.

Ausstattung:
Faltbare Arbeitsplatzauflage 500 x 400 x 0,5 mm
Schwarz, ableitfähig 10^8 Ohm (Oberflächenwiderstand nach DIN IEC 61340-4-1)
Matte mit 2x 10 mm Druckknöpfen
Verstellbares elastisches Handgelenkband mit eingewebten versilberten Kunststoff-Fasern, allergiefrei
Erfüllt die sicherheitstechnischen Anforderungen an Handgelenkerdung nach BGFE
Spiralkabel 2,4 m hochelastisch
Erdungsleitung 1,8 m 1x Druckknopf und 1x Öse 4 mm, 1 MOhm
Erdungsstecker 2 x 10 mm und M5 Anschluss
Gewicht 160 g

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz

Lieferumfang:
9-354-100 ESD Tischbelag 500x400x0,5mm 2DK
9-341-1 ESD Kontaktarmband gelb
9-341-2 ESD Spiralkabel für Armband hochelastisch 2,4m gelb
9-344-1 ESD Erdungsleitung 1 MOhm, 1800mm 1DK 10mm und Öse 4mm
9-359-2 ESD Erdungsstecker 2x10mm und M5 Anschluss

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Bernstein Tools
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
ESD
Produkt-Art:
ESD-Handling-Set
Weitere Suchbegriffe: Anti-Static-Band, Antistatic-Band, Antistaticband, Erdungsarmband, anti-statik-matte tisch, anti statik matte, antistatikmatten schwarz, Bernstein Tools, 9-354-A, esd, esd schutz, entladung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 48,79*
€ 66,92*
Frei Haus
ab € 50,77*
€ 66,94*
1 Tag
3
€ 4,95*
ab € 51,09*
€ 67,20*
€ 5,90*
ab € 57,64*
€ 80,10*
Lager 102
40
Frei Haus
ab € 63,45*
€ 83,10*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 83,10*
€ 98,89
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 81,78*
€ 97,32
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 76,91*
€ 91,52
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 72,06*
€ 85,75
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 69,31*
€ 82,48
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 68,90*
€ 81,99
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 63,45*
€ 75,51
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 63,45* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-360-A
ab € 77,18*
Ähnlich
Bernstein
9-354
ab € 52,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.