Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein ESD Handling Set 5-tlg


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1927-B9-360-A
Herst.-Nr.:
     9-360-A
EAN/GTIN:
     4250838528900
Suchbegriffe:
Anti-Static-Band
Antistatic-Band
Antistaticband
Erdungsarmband
Bernstein ESD Handling Set 5-tlg

- ESD sichere Schutz- und Arbeitsplatzauflage, für SMD/THT Bestückung
- Ableitwiderstand 10^6 bis 10^7 Ohm (Rückseite leitfähig 10^3 bis 10^4 Ohm)
- Oberseite und Rückseite schwarz aus elektrostatisch leitfähigem Synthese-Kautschuk
- mit 2 Druckknöpfen 10 mm für den Erdungsanschluss
- inkl. Profi Zubehör zur Personenerdung
- Hitzebeständig, Abriebfest, Halogen frei
- Verschleißfest und Dauerelastisch
- Maße 900 x 610 x 1,5 mm
- Gewicht 1072 g

Anwendungsbereich

Handgelenkerdung, als sichere Methode um elektrostatische Aufladung von Personen abzuleiten, besteht aus einem verstellbaren Handgelenk-Armband mit eingewebten versilberten Kunststoff-Fasern (enger Hautkontakt nötig) und einem Spiralkabel, welches das Armband mit dem Erdungspunkt über Druckknöpfe (DK) elektrisch leitend verbindet. Das Spiralkabel enthält auf jeder Anschlußseite einen Sicherheitswiderstand von 1 MOhm und ist zugelassen an Arbeitsplätzen mit einer Nennspannung bis 250 VAC. ESD Matte geeignet für Tisch, Regal oder Boden.

Technische Produktbeschreibung

Produkte entsprechen den Anforderungen nach DIN EN 61340-5-1. Technische Daten der Matte: Abrieb (Belastung: 5N) 130 mm³, Härte 78 Shore A, Eindruckversuch 0,1 mm, Lichtreflexionsgrad 19% - 29%, Temperatur Anwendungsbereich - bis + 60°C. Verstellbares elastisches Handgelenkband mit eingewebten versilberten Kunststoff-Fasern, allergiefrei. Erfüllt die sicherheitstechnischen Anforderungen an Handgelenkerdung nach BGFE. Um eine ausreichende Isolierung zu gewährleisten darf das Armband nur trocken gelagert werden.

EPA geeignet. Zum Arbeiten in elektrostatisch geschützten Bereichen (ESD Arbeitsplatz/ESD Schutzzone).

ESD Handling Set bestehend aus:

- 9-360-0 ESD Erdungsmatte schwarz 900x610x1,5 mm
- 9-341-1 ESD Kontaktarmband gelb
- 9-341-2 ESD Spiralkabel für Armband hochelastisch 70 - 200 cm gelb
- 9-344-1 ESD Erdungsleitung 1 MOhm, 1800 mm 1DK 10 mm und Öse 4 mm
- 9-359-2 ESD Erdungsstecker 2x10 mm und M5 Anschluss
Weitere Informationen:
Maße Matte:
900 x 610 x 1,5 mm
Druckknöpfe Matte:
2 x 10 mm
Länge Spiralkabel:
2,4 m
Weitere Suchbegriffe: Adaptermatte Gummi, Gummimatte, Gummimatten, gummimatte schwarz, anti static band, ESD, Erdungsset, Personenerdung, Erdungsmatte, Kontaktarmband, Elektronik, Arbeitsplatz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 77,18*
€ 98,55*
Lager 1927
3
€ 4,95*
ab € 77,23*
€ 98,58*
€ 5,90*
ab € 87,10*
€ 116,85*
Preise: Lager 1927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 98,58*
€ 117,31
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 96,85*
€ 115,25
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 93,72*
€ 111,53
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 92,09*
€ 109,59
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 77,23*
€ 91,90
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 77,23* pro Satz)
Lagerstand: Lager 1927
Versand: Lager 1927
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 140,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein
9-354
ab € 52,23*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-354-A
ab € 48,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.