Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barthelme Basic 51540334 51540334 LED-Streifen mit offenem Kabelende 24V 5m Kaltweiß 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R806151
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     51540334
EAN/GTIN:
     4021553096735
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Die flexiblen LED-Streifen der LED STRIP BASIC IP54-Serie sind vor Spritzwasser und Staub geschützt. Dadurch können sie vielseitig eingesetzt werden, unter anderem zum Beispiel in Küchen oder Garagen. Die gute Farbwiedergabe dieser LED-Streifen sorgt für ein angenehmes und natürliches Licht.
Features:
70 LED pro Meter
IP54 Schutz vor Wasser und Staub
Lebensdauer 30000 h
Power 4,8 W/m
Farbwiedergabe CRI 90
Dimmbar
Schneidbar alle 10 cm
Hinweise:
Kleinste Einheit (100 mm) mit 7 LEDs, an den markierten Stellen teilbar. Teilbar in 50 Einheiten, Lötpads alle 100 mm.
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Innen/Außen
Höhe:
2 mm
Länge:
5 m
Breite:
8 mm
Betriebsstrom:
1 A
Anschluss:
mit offenem Kabelende
LED-Streifen-Besonderheiten:
dimmbar + flexibel + kürzbar
LEDs:
350 St.
Lichtstrom pro Lichtquelle:
1.17 lm
Betriebsspannung:
24 V
Abstrahlwinkel:
120 °
Farbwiedergabeindex:
90 Ra
Lichtstrom Gesamt:
410 lm
Anzahl LEDs pro Einheit:
7
Farbtemperatur typ.:
4000 K
Leistungsaufnahme:
24 W
Leistungsaufnahme pro Einheit:
0.48 W
Betriebsstrom pro Einheit:
20 mA
Lichtstrom pro Einheit:
8.2 lm
Leuchtfarbe:
Kaltweiß
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,95*
ab € 65,51*
€ 74,61*
1
€ 5,46*
ab € 60,81*
€ 77,75*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 51,78*
€ 77,84*
1
Frei Haus
ab € 62,04*
€ 79,31*
1 Tag
8
1
Frei Haus
ab € 65,38*
€ 84,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,84*
€ 92,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,19*
€ 90,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 65,90*
€ 78,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,54*
€ 75,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,79*
€ 69,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,78*
€ 61,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sygonix
SY-5169076
ab € 2,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.