| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-92367264 Herst.-Nr.: 51540334 EAN/GTIN: 4021553096735 |
| |
|
| | |
| LED-Streifen 5m 24V 4000K IP54 51540334 Flexibler, selbstklebender LED-Streifen mit Schutz vor Spritzwasser und Taufeuchte, ideal für Anwendungen im Innenbereich und im vor Witterung geschützten Außenbereich, hohe Lichtqualität und naturgetreue Darstellung von Farben durch hohen CRI > 90, geeignet für Anwendungen mit mittlerem Helligkeitsbedarf, durch geringe Breite des Streifens problemlose Verklebung in handelsüblichen Aluminium Profilen, Montage durch selbstklebendes 3M Klebeband Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Montageart: | Aufbau/Einbau | Ausführung: | Band | Anzahl der Leuchtmittel pro Meter: | 70 | Lampenleistung je Meter: | 4,8 W | Lichtstrom je Meter: | 410 lm | Spannungsart: | DC | Lampenspannung: | 24 V | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 25 | | € 5,95* | ab € 65,55* | € 74,82* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 60,84* | € 77,93* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 51,82* | € 77,94* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 62,08* | € 79,50* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 65,42* | € 84,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|