Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barthelme Basic 51540334 51540334 LED-Streifen mit offenem Kabelende 24 V 5 m Kaltweiß 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1969842-BP
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     51540334
EAN/GTIN:
     4021553096735
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Barthelme Basic 51540334 51540334 LED-Streifen mit offenem Kabelende 24 V 5 m Kaltweiß

LED STRIP BASIC IP54

70 LED pro Meter
IP54 Schutz vor Wasser und Staub
Lebensdauer 30000 h
Power 4,8 W/m
Farbwiedergabe CRI 90
Dimmbar
Schneidbar alle 10 cm

Die flexiblen LED-Streifen der LED STRIP BASIC IP54-Serie sind vor Spritzwasser und Staub geschützt. Dadurch können sie vielseitig eingesetzt werden, unter anderem zum Beispiel in Küchen oder Garagen. Die gute Farbwiedergabe dieser LED-Streifen sorgt für ein angenehmes und natürliches Licht.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Abstrahlwinkel: 120 ° · Anschluss (LED-Streifen): mit offenem Kabelende · Anzahl LEDs (Details): 350 St. · Anzahl LEDs pro Einheit: 7 · Betriebsspannung: 24 V · Betriebsstrom: 1 A · Betriebsstrom pro Einheit: 20 mA · Einsatzbereich: Innen/Außen · Farbwiedergabeindex: 90 Ra · LED-Streifen-Besonderheiten: dimmbar,flexibel,kürzbar · Leistungsaufnahme: 24 W · Leistungsaufnahme pro Einheit: 0.48 W · Leuchtfarben: Kaltweiß · Lichtstrom Gesamt: 410 lm · Lichtstrom pro Einheit: 8.2 lm · Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen): 1.17 lm · Länge pro Einheit: 100 mm · Produktabmessung, Breite: 8 mm · Produktabmessung, Höhe: 2 mm · Produktabmessung, Länge: 5 m · Schutzart: IP54 · Temperatur (max.): +45 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Typ: 51540334

Hinweis:
Kleinste Einheit (100 mm) mit 7 LEDs, an den markierten Stellen teilbar. Teilbar in 50 Einheiten, Lötpads alle 100 mm.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 5 m x 8 mm x 2 mm
Produktabmessung, Höhe:
2 mm
Produktabmessung, Länge:
5 m
Produktabmessung, Breite:
8 mm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Barthelme Basic
Anzahl LEDs pro Einheit:
7
Schutzart:
IP54
Leuchtfarben:
Kaltweiß
Anschluss (LED-Streifen):
mit offenem Kabelende
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
LED-Streifen-Besonderheiten:
dimmbar | flexibel | kürzbar
Farbwiedergabeindex:
90 Ra
Länge pro Einheit:
100 mm
Lichtstrom pro Einheit:
8.2 lm
Lichtstrom Gesamt:
410 lm
Leistungsaufnahme:
24 W
Leistungsaufnahme pro Einheit:
0.48 W
Abstrahlwinkel:
120 °
Betriebsspannung:
24 V
Einsatzbereich:
Innen/Außen
Anzahl LEDs (Details):
350 St.
Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen):
1.17 lm
Typ:
51540334
Betriebsstrom:
1 A
Betriebsstrom pro Einheit:
20 mA
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+45 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
LED-Streifen
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Außen-LED-Streifen, Außen-LED-Strip, LED-Streifen Outdoor, LED-Strip Outdoor, led-streifen outdoor 5m, led-streifen outdoor, barthelme led streifen, Barthelme Basic, 51540334, barthelme basic, LED-Streifen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,95*
ab € 65,58*
€ 75,79*
1
€ 4,00*
ab € 51,85*
€ 78,50*
1
€ 5,46*
ab € 61,17*
€ 78,52*
Lager 102
19
1
Frei Haus
ab € 60,63*
€ 78,76*
1
Frei Haus
ab € 62,39*
€ 80,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,76*
€ 93,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,96*
€ 92,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,95*
€ 89,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,26*
€ 83,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 69,89*
€ 83,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,63*
€ 72,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sygonix
SY-5169076
ab € 2,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.