Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maul Kleiderbügel 9451502 (B x H) 46cm x 19cm Acryl Weiß 5St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R800971
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     9451502
EAN/GTIN:
     4002390075107
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

Features:
Modernes Designmodell
Formschön an der Garderobe und im Kleiderschrank
Haken und Steg aus hochwertigem Acryl
Edel: Glänzende Oberfläche in weiß
Stabil: Geht nicht kaputt, wenn er mal versehentlich herunterfällt
Für trockene und nasse Kleidung verwendbar
Für eine faltenlose Aufbewahrung von Kleidung
Belastbar: Auch für schwere Jacken geeignet
Weitere Informationen:
Höhe:
19 cm
Farbe:
weiß
Breite:
46 cm
freier Inhalt:
5 St./Pack.
Material:
Acryl
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Kleiderbügel
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
50
pro Paket
€ 4,95*
ab € 18,93*
€ 25,79*
9 Tage
50
pro Packung
€ 5,87*
ab € 20,22*
€ 27,46*
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 20,75*
€ 28,63*
pro Packung
€ 7,95*
ab € 23,09*
€ 31,99*
9 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 5,95*
ab € 23,93*
€ 32,03*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,63*
€ 34,07
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,91*
€ 33,21
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 27,76*
€ 33,03
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,00*
€ 30,94
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,37*
€ 30,19
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,78*
€ 29,49
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,75*
€ 24,69
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 4,15* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.