Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-887011801 Herst.-Nr.: 9451502 EAN/GTIN: 4002390075107 |
| |
|
| | |
| Modernes Designmodell. Formschön an der Garderobe und im Kleiderschrank. Geht nicht kaputt, wenn er mal versehentlich herunterfällt. Für trockene und nasse Kleidung verwendbar. Auch für schwere Jacken geeignet. Haken: Ø 4 cm. Weitere Informationen: | | Maße: | 45,5x 18,7 cm (B x H) | Garantiedauer: | 2 Jahre | Werkstoff: | Kunststoff | Farbe: | weiß | Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit: | glänzend | Packungsmenge: | 5 St./Pack. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Kleiderbügel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Holzkleiderbügel, Kleiderbügel, ergonomischer Bürostuhl, kleiderbügel kunststoff weiß, holzkleiderbügel weiß, kleiderbügel, Bügel, Garderobenbügel |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Paket | € 4,95* | ab € 18,93* | € 25,79* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 20,22* | € 27,46* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 20,75* | € 28,63* | | | | Lager 1375 | | | | | | pro Packung | € 7,95* | ab € 23,09* | € 31,99* | | | | | | 9 Tage | | | | | pro Paket | € 5,95* | ab € 23,93* | € 32,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 4,618* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|