Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-MAUL9451502 Herst.-Nr.: 9451502 EAN/GTIN: 4002390075107 |
| |
|
| | |
| - Modernes Designmodell
- Formschön an der Garderobe und im Kleiderschrank
- Haken und Steg aus hochwertigem Acryl
- Edel: Glänzende Oberfläche in schwarz oder weiß
- Stabil: Geht nicht kaputt, wenn er mal versehentlich herunterfällt
- Für trockene und nasse Kleidung verwendbar
- Für eine faltenlose Aufbewahrung von Kleidung
- Belastbar: Auch für schwere Jacken geeignet
- 5 Stück
- Größe 46 x 19 cm
- Haken Durchmesser 4 cm
Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Marke: | Maul | Material: | Acryl | Packungsinhalt: | 5 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Holzkleiderbügel, Kleiderbügel, ergonomischer Bürostuhl, kleiderbügel kunststoff weiß, holzkleiderbügel weiß, kleiderbügel, 94515, Bügel, Garderobenbügel, Schrankbügel |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Paket | € 4,95* | ab € 18,93* | € 25,79* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 20,22* | € 27,46* | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 20,75* | € 28,63* | | | | | | | | | | pro Packung | € 7,95* | ab € 23,09* | € 31,99* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Paket | € 5,95* | ab € 23,93* | € 32,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 4,044* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|