Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 4 13X17 6054330 Doppel-Ringschlüssel 13 - 17mm DIN 837


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R756531
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6054330
EAN/GTIN:
     4010886605431
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel gerade gedore
doppelringschlüssel gerade
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
167 mm
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
DIN-Norm:
DIN 837
Schlüsselweite (Metrisch):
13 + 17 mm
Produkt-Art:
Doppel-Ringschlüssel
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel gedore, Gedore, 4 13X17
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 11,16*
€ 15,61*
2 Tage
6
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 11,32*
€ 15,69*
2 Tage
23
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 11,41*
€ 15,79*
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,16*
€ 16,19*
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 12,69*
€ 17,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
4 10X11
ab € 7,80*
Ähnlich
Gedore
4 10X13
ab € 7,71*
Ähnlich
Gedore
4 12X13
ab € 8,86*
Ähnlich
Gedore
4 13X15
ab € 9,87*
Ähnlich
Gedore
4 14X15
ab € 10,36*
Ähnlich
Gedore
4 16X17
ab € 11,99*
Ähnlich
Gedore
4 6X7
ab € 6,97*
Ähnlich
Gedore
4 8X10
ab € 7,83*
Ähnlich
Gedore
4 8X9
ab € 7,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.