Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelringschl. DIN 837B13,0x17,0mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doppelringschl. DIN 837B13,0x17,0mm Gedore
Doppelringschl. DIN 837B13,0x17,0mm Gedore
Artikel-Nr.:
     6C8MS-113718
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6054330
EAN/GTIN:
     4010886605431
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel gerade gedore
doppelringschlüssel gerade
Doppel-Ringschlüssel

• Matt verchromt
• GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3
• Geschmiedet
• DIN 837 B, ISO 3318, ISO 1085

Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
13 x 17 mm
Ringstärke:
44780 mm
Gesamtlänge:
167 mm
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
6054330
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel gedore, 837, 4010886605431, DIN837, DIN837B, Doppelring-Schlüssel, Doppel-Ringschlüssel, Gedore, Handwerkzeug, QR5079429, Ringschlüssel, Ring-Schlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubwerkzeug, Werkzeug, Werkzeug,, Werkzeugmaschine
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 11,12*
€ 14,97*
2 Tage
5
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 11,27*
€ 15,04*
1 Tag
21
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 11,36*
€ 15,10*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,08*
€ 15,64*
8 Tage
89
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 11,77*
€ 15,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 30 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 40 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 156,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
4 10X11
ab € 7,81*
Ähnlich
Gedore
4 10X13
ab € 7,68*
Ähnlich
Gedore
4 12X13
ab € 8,86*
Ähnlich
Gedore
4 13X15
ab € 9,89*
Ähnlich
Gedore
4 14X15
ab € 10,36*
Ähnlich
Gedore
4 16X17
ab € 11,94*
Ähnlich
Gedore
4 6X7
ab € 6,96*
Ähnlich
Gedore
4 8X10
ab € 7,78*
Ähnlich
Gedore
4 8X9
ab € 7,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.