Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelringschl. DIN 837B13,0x17,0mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doppelringschl. DIN 837B13,0x17,0mm Gedore
Doppelringschl. DIN 837B13,0x17,0mm Gedore
Artikel-Nr.:
     4012-113718
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6054330
EAN/GTIN:
     4010886605431
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel gerade gedore
doppelringschlüssel gerade
Doppel-Ringschlüssel

• Matt verchromt
• GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3
• Geschmiedet
• DIN 837 B, ISO 3318, ISO 1085

Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
13 x 17 mm
Ringstärke:
44780 mm
Gesamtlänge:
167 mm
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
6054330
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel gedore, 837, 4010886605431, DIN837, DIN837B, Doppelring-Schlüssel, Doppel-Ringschlüssel, Gedore, Handwerkzeug, QR5079429, Ringschlüssel, Ring-Schlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubwerkzeug, Werkzeug, Werkzeug,, Werkzeugmaschine
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 11,19*
€ 14,54*
1 Tag
13
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 11,36*
€ 14,59*
Lager 4012
7
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 11,67*
€ 14,97*
8 Tage
37
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 11,85*
€ 15,12*
1 Tag
15
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 11,88*
€ 15,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
4 10X11
ab € 7,74*
Ähnlich
Gedore
4 10X13
ab € 7,71*
Ähnlich
Gedore
4 12X13
ab € 8,83*
Ähnlich
Gedore
4 13X15
ab € 9,88*
Ähnlich
Gedore
4 14X15
ab € 10,35*
Ähnlich
Gedore
4 16X17
ab € 11,93*
Ähnlich
Gedore
4 6X7
ab € 6,98*
Ähnlich
Gedore
4 8X10
ab € 7,80*
Ähnlich
Gedore
4 8X9
ab € 7,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.