Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R748081 Herst.-Nr.: 2878356 EAN/GTIN: 4010886941935 |
| |
|
| | |
| Features: Max. Schneidkapazität Ø 50 mm² Zum Schneiden von mehradrigen Kupfer- und Aluminiumkabeln bis Ø 10 mm Präzisionsschliff für optimale Übersetzung und neuartige Schneidengeometrie Nicht für Stahldraht und hartgezogene Kupferleiter geeignet Schneidenhärte 55 HRC Sondervergütungsstahl, geschmiedet, geschliffen Mit getauchtem Griffschutz
Weitere Informationen: | | Schneidwert-Querschnitt (max.): | 50 mm² | Herst.-Teilenr.: | 2878356 | Produkt-Art: | Kabelschere |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelschneider, Ratschen-Kabelschere, Ratschen-Kabelschneider, Ratschenkabelschere, Ratschenkabelschneider, gedore kabelschere, kabelschere, Gedore, 8092-160 TL, kabelwerkzeug, Kabelschneidwerkzeug |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 17,99* | € 25,31* | | | | | 33 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 18,79* | € 25,48* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 17,87* | € 25,51* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 18,87* | € 25,59* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 19,38* | € 26,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|