Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Kabelschere 160 mm tauchisoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Kabelschere 160 mm tauchisoliert
Gedore Kabelschere 160 mm tauchisoliert
Gedore Kabelschere 160 mm tauchisoliert
Artikel-Nr.:
     5417B-p979014
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2878356
EAN/GTIN:
     4010886941935
Suchbegriffe:
Astschere
Astschneider
Drahtschneider
Kabelschere
• Max. Schneidkapazität Ø 10 mm2 • Zum Schneiden von mehradrigen Kupfer- und Aluminiumkabeln bis Ø 10 mm • Präzisionsschliff für optimale Übersetzung und neuartige Schneidengeometrie • Nicht für Stahldraht und hartgezogene Kupferleiter geeignet • Schneidenhärte 55 HRC • Sondervergütungsstahl, geschmiedet, geschliffen, mit getauchtem Griffschutz
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Leitungsquerschnitt:
10/50 mm²
Leitungs-/Kabeldurchmesser:
10
Länge (L, L1):
160 mm
Gewicht kg:
0,180 kg
Hersteller:
Gedore
Gesamtlänge:
160
Länge:
6.1/2 Zoll
Gewicht:
180
Weitere Suchbegriffe: Kabelschneider, Ratschen-Kabelschere, Ratschen-Kabelschneider, Ratschenkabelschere, Ratschenkabelschneider, gedore kabelschere, kabelschere, Kabelscheren;Schneidwerkzeuge;Schleif-/Trennwerkze
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 17,76*
€ 24,99*
33 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 18,60*
€ 25,19*
8 Tage
85
1
€ 4,95*
ab € 18,94*
€ 25,51*
1
€ 4,00*
ab € 19,45*
€ 26,08*
3 Tage
91
1
€ 5,45*
ab € 19,40*
€ 26,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6751677
ab € 16,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.