Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8092-160 TL, Gedore Kabelschere 160mm tauchisoliert 2878356


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-733920
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2878356
EAN/GTIN:
     4010886941935
Suchbegriffe:
Astschere
Astschneider
Drahtschneider
Kabelschere
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

8092-160 TL, Kabelschere 160mm tauchisoliert 2878356 Max. Schneidkapazität Ø 50 mm², Zum Schneiden von mehradrigen Kupfer- und Aluminiumkabeln bis Ø 10mm, Präzisionsschliff für optimale Übersetzung und neuartige Schneidengeometrie, Nicht für Stahldraht und hartgezogene Kupferleiter geeignet, Schneidenhärte 55 HRC, Sondervergütungsstahl, geschmiedet, geschliffen, Mit getauchtem Griffschutz, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
180 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtlänge [inch]:
6.1/2 Inch
Gesamtlänge [mm]:
160 mm
Griffmaterial:
Getauchter Griffschutz
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Leitungs-/Kabeldurchmesser:
10
Leitungsquerschnitt [mm²]:
50 mm
Material:
Vergütungsstahl
nachträglich einstellbar:
Nein
Netto-Gewicht [kg]:
0,18 kg
Oberfläche:
geschliffen
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Taiwan
VDE zertifiziert:
Nein
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 17,76*
€ 24,99*
34 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 18,60*
€ 25,19*
Lager 260
85
1
€ 4,95*
ab € 18,94*
€ 25,51*
1
€ 4,00*
ab € 19,45*
€ 26,08*
4 Tage
91
1
€ 5,45*
ab € 19,40*
€ 26,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6751677
ab € 16,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.