Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dasqua 2103-1010 Digitaler Tiefenmessschieber 200mm IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R686452
Hersteller:
     Dasqua
Herst.-Nr.:
     2103-1010
EAN/GTIN:
     4064161307220
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Tiefen-Messschieber
Der digitale Tiefenmessschieber aus Edelstahl hat einen max. Messbereich von 200 mm.
Features:
Optimale Messgenauigkeit durch geschliffene Messflächen
Schnellere Messungen und hohe Genauigkeit durch innovativen Elektronik-Chip
Vor Auslieferung zu 100 % nach DIN Norm 862 geprüft
Lieferumfang:
Digitaler Tiefenmessschieber
Weitere Informationen:
Länge:
320 mm
Schutzart:
IP54
Gewicht:
0.59 kg
Typ:
2103-1010
Ablesung:
0.01 mm
Material:
Edelstahl
DIN-Norm:
DIN 862
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Digitaler Messschieber
Messbereich (max.):
200 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 54,34*
€ 70,99*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 52,45*
€ 70,99*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,99*
€ 84,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,69*
€ 81,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 67,62*
€ 80,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,44*
€ 76,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,29*
€ 71,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,45*
€ 62,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.