Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dasqua 2103-1010 Digitaler Tiefenmessschieber 200 mm IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2986872-BP
Hersteller:
     Dasqua
Herst.-Nr.:
     2103-1010
EAN/GTIN:
     4064161307220
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Tiefen-Messschieber
Dasqua 2103-1010 Digitaler Tiefenmessschieber 200 mm IP54

Digitaler Tiefenmessschieber

Optimale Messgenauigkeit durch geschliffene Messflächen
Schnellere Messungen und hohe Genauigkeit durch innovativen Elektronik-Chip
Vor Auslieferung zu 100 % nach DIN Norm 862 geprüft

Der digitale Tiefenmessschieber aus Edelstahl hat einen max. Messbereich von 200 mm.

Ausstattung:
Hergestellt aus massivem Edelstahl
Geschliffene Messfläche

Technische Daten:
Ablesung: 0.01 mm · DIN-Norm: DIN 862 · Gewicht: 0.59 kg · Material: Edelstahl · Messbereich (max.): 200 mm · Produktabmessung, Länge: 320 mm · Schutzart: IP54 · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Digitaler Tiefenmessschieber

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
320 mm
Marke:
Dasqua
Schutzart:
IP54
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Material:
Edelstahl
Typ (Hersteller-Typ):
2103-1010
Messbereich (max.):
200 mm
Ablesung:
0.01 mm
Gewicht:
0.59 kg
DIN-Norm:
DIN 862
Produkt-Art:
Digitaler Messschieber
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 54,22*
€ 71,11*
€ 4,00*
ab € 52,32*
€ 71,11*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,11*
€ 84,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,43*
€ 82,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,00*
€ 79,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,31*
€ 76,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,22*
€ 64,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.