Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aim TTi 1908 Tisch-Multimeter digital Datenlogger CAT II 600 V, CAT III 300V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R580291
Hersteller:
     Aim-TTi
Herst.-Nr.:
     1908
EAN/GTIN:
     4053199928088
Suchbegriffe:
Datenlogger
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Dieses portable und hochpräzise Tisch-Multimeter verfügt über Zweikanal-Messfunktionen und ein Dual-Display, das entweder zwei unabhängige Messungen oder eine Messung zusammen mit dem Bereichswert bzw. einer der vielen programmierbaren Funktionen darstellen kann.
Features:
CAT II 600 V, CAT III 300 V
Hohe Genauigkeit und Auflösung: 0,02%, 1nA, 1mW, 1mW, 100nA
Frequenz-, Kapazitäts- und Temperaturmessungen
Weitere Informationen:
Höhe:
250 mm
Länge:
295 mm
Breite:
97 mm
Gewicht:
3.2 kg
Messart:
True RMS
Anzeige:
digital
Messkategorie:
CAT II 600 V + CAT III 300 V
Messbereich Widerstand:
100 Ω - 10 MΩ
Messbereich Frequenz:
100 Hz - 100 kHz
Besonderheiten:
Datenlogger
Grund-Genauigkeit ± %:
0.02 %
Messbereich A/AC max.:
10 A
Messbereich A/AC min.:
10 mA
Messbereich A/DC max.:
10 A
Messbereich A/DC min.:
10 mA
Messbereich V/AC max.:
750 V
Messbereich V/AC min.:
100 mV
Messbereich V/DC max.:
1 kV
Messbereich V/DC min.:
100 mV
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Weitere Suchbegriffe: Multimeter, Multitester, tti multimeter, multimeter, Aim TTi, dmm, spannungsmessgerät
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 520,52*
€ 596,80*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 536,10*
€ 596,81*
€ 5,90*
ab € 550,77*
€ 615,12*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 553,44*
€ 615,52*
Frei Haus
ab € 545,71*
€ 625,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 596,80*
€ 710,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 578,60*
€ 688,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 572,77*
€ 681,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 542,16*
€ 645,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 528,99*
€ 629,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 520,52*
€ 619,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
3565554
ab € 38,25*
Zubehör
Pomona
5907A
ab € 17,61*
Zubehör
Fluke
FLUKE TLK1550-RTLC
ab € 302,38*
Zubehör
Tenma
76-004A
ab € 42,17*
Zubehör
Tenma
72-14282
ab € 14,42*
Zubehör
Pomona
5898
ab € 21,33*
Zubehör
Pomona
6601
ab € 24,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.