Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIM-TTI INSTRUMENTS 1908 MULTIMETER, TISCHGERÄT, 5.5 STELLEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2629442
Hersteller:
     Aim-TTi
Herst.-Nr.:
     1908
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datenlogger
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Messwert Gleichstrom, max.: 10 A
  • DMM-Konnektivität: USB
  • Messwert Wechselstrom, max.: 10 A
  • Messwert Widerstand, max.: 1 kohm
  • Produktpalette: 1908 Series
  • Anzahl der Stellen: 5.5
  • Messwert Wechselspannung, max.: 750 V
  • DMM-Funktionen: AC/DC-Strom, AC/DC-Spannung, Kapazität, Durchgang, Diode, Frequenz, Widerstand, Temperatur
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Netzsteckertyp: -
  • Herstellergewährleistung: 3 Jahre
  • Messwert Gleichspannung, max.: 1 kV
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Multimeter, Multitester, tti multimeter, multimeter, Messtechnik, Strommesszangen, Tischgeräte, AIM-TTI INSTRUMENTS, 1908, 2629442, 262-9442
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 519,83*
    € 606,58*
    Lager 139
    6
    Frei Haus
    ab € 538,21*
    € 606,59*
    € 5,90*
    ab € 552,70*
    € 621,52*
    2 Tage
    2
    Frei Haus
    ab € 551,36*
    € 625,04*
    Frei Haus
    ab € 544,76*
    € 634,86*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 606,59*
    € 721,84
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 593,12*
    € 705,81
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 558,60*
    € 664,73
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 549,61*
    € 654,04
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 538,21*
    € 640,47
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Fluke
    3565554
    ab € 38,08*
    Zubehör
    Pomona
    5907A
    ab € 17,56*
    Zubehör
    Fluke
    FLUKE TLK1550-RTLC
    ab € 300,27*
    Zubehör
    Tenma
    76-004A
    ab € 42,42*
    Zubehör
    Tenma
    72-14282
    ab € 14,48*
    Zubehör
    Pomona
    5898
    ab € 21,14*
    Zubehör
    Pomona
    6601
    ab € 24,88*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.