Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barthelme 51542528 LED-Streifen 24V 5000mm Warmweiß 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R404702
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     51542528
EAN/GTIN:
     4021553119113
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Homogener, flexibler COB (Chip on Board) LED-Streifen mit Schutz vor Wasser und Taufeuchte. Ideal für Anwendungen im Innen- und Außenbereich (kein dauerhaftes Untertauchen).
Features:
Lichtfarbe Warmweiß 2700K
homogener Lichtaustritt ab dem ersten Millimeter
hohe Lichtqualität und naturgetreue Darstellung von Farben durch einen hohen Farbwiedergabeindex typ. CRI Ra > 90
extrem hohe Chipdichte: 280 LED-Chips pro Meter
Lichtstrom je Meter: 1150 lm/m
Effizienz: 80 lm/W
Leistung je Meter: 14,4 W/m
Hinweise:
Sicherheitsrelevantes Bauteil - Installation nur durch Fachhandwerker
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Innen/Außen
Höhe:
5 mm
Länge:
5000 mm
Breite:
13 mm
Betriebsstrom:
3 A
LED-Streifen-Besonderheiten:
kürzbar + selbstklebend
LEDs:
1400
Lichtstrom pro Lichtquelle:
4.1 lm
Betriebsspannung:
24 V
Anzahl Leuchtmittel:
1
Abstrahlwinkel:
120 °
Farbwiedergabeindex:
90 Ra
Lichtstrom Gesamt:
5750 lm
Anzahl LEDs pro Einheit:
7
Farbtemperatur typ.:
2700 K
Leistungsaufnahme:
72 W
Leistungsaufnahme pro Einheit:
0.36 W
Betriebsstrom pro Einheit:
15 mA
Lichtstrom pro Einheit:
28.75 lm
Leuchtfarbe:
Warmweiß
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,95*
ab € 148,05*
€ 164,86*
Lager 615
1
Frei Haus
ab € 138,71*
€ 184,70*
1 Tag
4
1
Frei Haus
ab € 165,00*
€ 207,19*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,70*
€ 219,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,38*
€ 214,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 172,71*
€ 205,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,34*
€ 189,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,87*
€ 184,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,71*
€ 165,06
pro Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 27,742* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Josef Barthelme
51542502
ab € 3,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.