Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lichtband 14,4Wm ws 2700K 280Stkm IP67 LED nicht austauschbar 5000mm DC 51542528


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-I258G12
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     51542528
EAN/GTIN:
     4021553119113
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
LED-Lichtband 14,4Wm ws 2700K 280Stkm IP67 LED nicht austauschbar 5000mm DC 51542528
Weitere Informationen:
Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß:
0
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
280
Art der Verdrahtung:
mit Durchgangsverdrahtung
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung:
Band
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Breite:
13 mm
Durchmesser:
0 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbtemperatur:
2700 - 2700 K
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Geeignet für Dimmer:
ja
Höhe/Tiefe:
5 mm
Kleinster Biegeradius:
0 mm
Lampenleistung je Fuß:
0 W
Lampenleistung je Meter:
14.4 W
Lampenspannung:
24 - 24 V
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
0.34 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
0 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstrom je Meter:
1410 lm
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Länge:
5000 mm
Länge der einzelnen Abschnitte:
0 mm
Max. Systemleistung:
72 W
Montageart:
Aufbau/Einbau
Polzahl:
2
Schutzart (IP):
IP67
Schutzklasse:
III
Selbstklebend:
ja
Spannungsart:
DC
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
25
€ 5,95*
ab € 148,16*
€ 165,03*
1
Frei Haus
ab € 138,07*
€ 184,15*
1 Tag
4
1
Frei Haus
ab € 164,83*
€ 205,64*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 165,03*
€ 196,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,16*
€ 176,31
pro Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 29,632* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 4.125,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Josef Barthelme
51542502
ab € 3,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.