Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barthelme 51542528 LED-Streifen 24 V 5000 mm Warmweiß 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2979709-BP
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     51542528
EAN/GTIN:
     4021553119113
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Barthelme 51542528 LED-Streifen 24 V 5000 mm Warmweiß

LED Streifen BASIC TOP VIEW 12mm COB 280 IP67, Rolle 500 cm, 24 V DC, typ. 72 W, typ. 2700 K

Lichtfarbe Warmweiß 2700K
homogener Lichtaustritt ab dem ersten Millimeter
hohe Lichtqualität und naturgetreue Darstellung von Farben durch einen hohen Farbwiedergabeindex typ. CRI Ra > 90
extrem hohe Chipdichte: 280 LED-Chips pro Meter
Lichtstrom je Meter: 1150 lm/m
Effizienz: 80 lm/W
Leistung je Meter: 14,4 W/m

Homogener, flexibler COB (Chip on Board) LED-Streifen mit Schutz vor Wasser und Taufeuchte. Ideal für Anwendungen im Innen- und Außenbereich (kein dauerhaftes Untertauchen).

Ausstattung:
mit hochwertigem 3M-Doppelklebeband auf der Rückseite für eine einfache Montage

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Abstrahlwinkel: 120 ° · Anzahl LEDs (Details): 1400 · Anzahl LEDs pro Einheit: 7 · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Betriebsspannung: 24 V · Betriebsstrom: 3 A · Betriebsstrom pro Einheit: 15 mA · Einsatzbereich: Innen/Außen · Farbtemperatur typ.: 2700 K · Farbwiedergabeindex: 90 Ra · LED-Streifen-Besonderheiten: kürzbar,selbstklebend · Leistungsaufnahme: 72 W · Leistungsaufnahme pro Einheit: 0.36 W · Leuchtfarben: Warmweiß · Lichtstrom Gesamt: 5750 lm · Lichtstrom pro Einheit: 28.75 lm · Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen): 4.1 lm · Länge pro Einheit: 25 mm · Produktabmessung, Breite: 13 mm · Produktabmessung, Höhe: 5 mm · Produktabmessung, Länge: 5000 mm · Schutzart: IP67

Hinweis:
Sicherheitsrelevantes Bauteil - Installation nur durch Fachhandwerker
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 5000 x 13 x 5 mm
Produktabmessung, Höhe:
5 mm
Produktabmessung, Länge:
5000 mm
Produktabmessung, Breite:
13 mm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Barthelme
Anzahl LEDs pro Einheit:
7
Anzahl Leuchtmittel:
1
Schutzart:
IP67
Leuchtfarben:
Warmweiß
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
LED-Streifen-Besonderheiten:
kürzbar | selbstklebend
Farbwiedergabeindex:
90 Ra
Farbtemperatur typ.:
2700 K
Länge pro Einheit:
25 mm
Lichtstrom pro Einheit:
28.75 lm
Lichtstrom Gesamt:
5750 lm
Leistungsaufnahme:
72 W
Leistungsaufnahme pro Einheit:
0.36 W
Abstrahlwinkel:
120 °
Betriebsspannung:
24 V
Einsatzbereich:
Innen/Außen
Anzahl LEDs (Details):
1400
Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen):
4.1 lm
Betriebsstrom:
3 A
Betriebsstrom pro Einheit:
15 mA
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
LED-Streifen
UKCA-konform:
nein
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,95*
ab € 147,13*
€ 167,69*
1
Frei Haus
ab € 138,30*
€ 185,01*
Lager 102
4
1
Frei Haus
ab € 164,55*
€ 206,64*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,64*
€ 245,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,91*
€ 245,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,81*
€ 229,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,29*
€ 219,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,55*
€ 195,81
pro Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 32,91* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Josef Barthelme
51542501
ab € 11,36*
Sonstiges
Josef Barthelme
51542502
ab € 3,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.