Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HT Instruments SOLAR I-VE Photovoltaik-Multimeter digital Datenlogger, Umwelt-Messfunktion CAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R272301
Hersteller:
     HT Instruments
Herst.-Nr.:
     1008685
EAN/GTIN:
     8033100847666
Suchbegriffe:
Datenlogger
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Das SOLAR I-Ve ermöglicht neben der Leistungsanalyse (AC & DC) einer 1-phasigen PV-Anlage auch die Ermittlung der Strom-Spannungs-Kennlinie von Photovoltaik-Einzelmodulen bzw. einem Modulstring bis max. 1500 V und 15 A (siehe auch Modell I-V500w).
Features:
CAT II 1000 V, CAT III 300 V
LCD mit Hintergrundbeleuchtung, 128 x 128 Pixel
256 Kbytes, speicherbare Kurven
Lieferumfang:
Geräteschutzkoffer VA500 · Duo-Einstrahlungssensor HT304 · Externer Datenlogger SOLAR-02 · Temperatursensor PT300N · Inklinometer M304 · Vier-Leiter-Messkabel KIT GSC4 · KITPV-MC3 Messadapter KIT-MC3 · KITPV-MC4 Messadapter KIT-MC4 · AC Stromwandler 200 A AC HT4005K · DC Stromwandler 10 A/100 A AC HT4004N · 6 x Batterien 1,5 V AA · USB-Anschlusskabel C2006 · Messwertspeicher für 200 Messkurven · CD-ROM mit Auswertsoftware TOPVIEW* · Bedienungsanleitung · Kalibrierprotokoll ISO 9000.
Weitere Informationen:
Höhe:
235 mm
Länge:
75 mm
Breite:
165 mm
Gewicht:
1400 g
Anzeige:
digital
Messkategorie:
CAT II 1000 V + CAT III 300 V
Spannungs-Versorgung (Details):
6 x Batterien Typ AA
Schnittstellen:
USB + WiFi
Besonderheiten:
Datenlogger + Umwelt-Messfunktion
Grund-Genauigkeit ± %:
0.5 %
Messbereich A/AC max.:
1200 A
Messbereich A/AC min.:
10 mA
Messbereich A/DC max.:
1100 A
Messbereich A/DC min.:
50 mA
Messbereich V/AC max.:
265.0 V
Messbereich V/AC min.:
50 V
Messbereich V/DC max.:
1499.9 V
Messbereich V/DC min.:
15.0 V
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Photovoltaik-Multimeter
Weitere Suchbegriffe: Multimeter, Multitester, PV-Installationstester, PV-Messgerät, PV-Prüfgerät, ht-instruments pv-installationstester, pv installationstester, HT Instruments, SOLAR I-VE, dmm, spannungsmessgerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 3.714,35*
€ 4.109,32*
Frei Haus
ab € 3.826,48*
€ 4.109,33*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3.893,65*
€ 4.162,39*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.217,31*
€ 4.480,86*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.109,32*
€ 4.890,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.022,25*
€ 4.786,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3.981,45*
€ 4.737,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.820,89*
€ 4.546,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.729,93*
€ 4.438,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.714,35*
€ 4.420,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HT Instruments
1003570
ab € 249,00*
Zubehör
HT Instruments
1003560
ab € 275,32*
Zubehör
HT Instruments
1010500
ab € 167,97*
Zubehör
HT Instruments
2009220
ab € 70,24*
Zubehör
HT Instruments
1006900
ab € 676,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.