Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 269-1008685 Herst.-Nr.: 1008685 EAN/GTIN: 8033100847666 |
| |
|
| | |
| HT 1008685 | Messgerät für PV Anlagen sowie PV Module & StringsMessgerät für PV Anlagen sowie PV Module & Strings bis 15A /1000V DC bzw. DC10A /1500V DC. Das SOLAR I-Ve ermöglicht neben der Leistungsanalyse (AC & DC) einer 1-phasigen PV-Anlage auch die Ermittlung der Strom-Spannungs-Kennlinie von Photovoltaik-Einzelmodulen bzw. einem Modulstring bis max. 1000 V und 15 A. Ausstattung und Highlights - Wirkungsgrad- & Leistungsanalyse von 1-phasigen PV-Anlagen
- Überprüfung eines Solarmoduls oder eines Strings bis 15 A/1000 V auf Defekte
- Überprüfung der technischen Daten eines PV-Moduls laut Herstellerdatenblatt gemäß EN 60891
- Wirkungsgrad- & Leistungsanalyse von 1-phasigen PV-Anlagen
Funktion PV-Modul Test - Peakleistung Pmax (bei STC) und die aktuell gemessene Leistung
- Kurzschlussstrom Isc und Leerlaufspannung Uoc
- Strom Impp und Spannung Umpp
- Füllfaktor FF in %
- eine grafische Darstellung der I-U und PWR Kennlinie bei OPC und STC
- das Gesamtergebnis der Prüfung
Funktion PV-Anlagen Test - Spannungsmessung in AC & DC
- Strommessung in AC & DC
- Leistung in AC und DC (nur 1-phasige Systeme)
- Wirkungsgrad des Wechselrichters
- Wirkungsgrad Generatorseite
- Temperatur und solare Einstrahlung in (W/m²)
Lieferumfang - Geräteschutzkoffer
- Duo-Einstrahlungssensor
- Externer Datenlogger
- Temperatursensor
- Inklinometer
- Vier-Leiter-Messkabel
- KITPV-MC3 Messadapter
- KITPV-MC4 Messadapter
- AC Stromwandler 200 A AC
- DC Stromwandler 10 A/100 A
- 6 x Batterien 1,5 V AA
- USB-Anschlusskabel C2006
- Messwertspeicher für 200 Messkurven
- CD-ROM mit Auswertsoftware TOPVIEW*
- Bedienungsanleitung
- Kalibrierprotokoll ISO 9000
Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 3.837,09* | € 4.093,33* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 3.715,51* | € 4.094,25* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3.885,23* | € 4.149,12* | | | | Lager 269 | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4.215,08* | € 4.467,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 269 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 269 | | Versand: Lager 269 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,60* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|