Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messgerät für PV Anlagen SOLAR I-Ve


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Messgerät für PV Anlagen SOLAR I-Ve
Messgerät für PV Anlagen SOLAR I-Ve
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-81453105
Hersteller:
     HT Instruments
Herst.-Nr.:
     1008685
EAN/GTIN:
     8033100847666
Suchbegriffe:
Datenlogger
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter

Messgerät für PV Anlagen SOLAR I-Ve

Das SOLAR I-Ve ermöglicht neben der Leistungsanalyse (AC & DC) einer 1-phasigen PV-Anlage auch die Ermittlung der Strom-Spannungs-Kennlinie von Photovoltaik-Einzelmodulen bzw. einem Modulstring bis max. 1500 V und 15 A (siehe auch Modell I-V500w).

zur Wirkungsgrad- & Leistungsanalyse von 1-phasigen PV-Anlagen
zur Überprüfung eines Solarmoduls oder eines Strings bis 15 A/1000 V auf Defekte
zur Überprüfung der technischen Daten eines PV-Moduls gemäß EN 60891
zur Wirkungsgrad- & Leistungsanalyse von 1-phasigen PV-Anlagen

Funktion PV-Modul Test
Peakleistung Pmax (bei STC) und die aktuell gemessene Leistung
Kurzschlussstrom Isc und Leerlaufspannung Uoc
Strom Impp und Spannung Umpp
Füllfaktor FF in %
eine grafische Darstellung der I-U und PWR Kennlinie bei OPC und STC
das Gesamtergebnis der Prüfung

Funktion PV-Anlagen Test
Spannungsmessung in AC & DC
Strommessung in AC & DC
Leistung in AC und DC (nur 1-phasige Systeme)
Wirkungsgrad des Wechselrichters
Wirkungsgrad Generatorseite
Temperatur und solare Einstrahlung in (W/m²)
Weitere Informationen:
Anzeige:
digital
Anzahl der Spannungseingangskanäle:
1
Anzahl der Stromeingangskanäle:
1
Strommessung:
mit Stromzangen/Zangenadapter
Leistungsfaktor:
nein
Wirkleistung:
ja
Leistung/Arbeit:
ja
Schnittstelle:
ja
Messwertspeicher:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 3.842,60*
€ 4.091,24*
Frei Haus
ab € 3.725,61*
€ 4.092,14*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3.882,62*
€ 4.146,99*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.191,86*
€ 4.465,01*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.091,24*
€ 4.868,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.041,95*
€ 4.809,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.909,11*
€ 4.651,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.850,46*
€ 4.582,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.842,60*
€ 4.572,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HT Instruments
1003570
ab € 249,08*
Zubehör
HT Instruments
1003560
ab € 273,47*
Zubehör
HT Instruments
1010500
ab € 171,30*
Zubehör
HT Instruments
2009220
ab € 70,48*
Zubehör
HT Instruments
1006900
ab € 684,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.