Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke T110 Zweipoliger Spannungsprüfer CAT III 690 V, CAT IV 600V LED, Vibration, Akustik


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R165531
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     4016950
EAN/GTIN:
     0095969599689
Suchbegriffe:
Durchgangsprüfer
FI-Prüfgerät
Spannungsprüfer
fluke durchgangsprüfer
Der Spannungs- und Durchgangsprüfer von Fluke berücksichtigt die Anforderungen von Fachleuten. Er bietet eine optimale Kombination von Sicherheit, Bedienkomfort und direkten Meldungen in allen Arbeitssituationen.
Features:
CAT IV 600 V
LED-Anzeige
Zuschaltbare Last
Test von 30 mA RCD/FI
Lieferumfang:
Batterien · Wechselspitzen · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
38 mm
Länge:
260 mm
Breite:
70 mm
Schutzart:
IP64
Gewicht:
280 g
Last-Zuschaltung:
30 mA
Typ:
T110
Messfunktion:
Drehfeldprüfung + Durchgangsprüfung + FI-Prüfung + Phasenprüfung
Anzeige:
LED + Vibration + Akustik
Frequenz (max.):
400 Hz
Messkategorie:
CAT III 690 V + CAT IV 600 V
Messbereich V/AC max.:
690 V
Messbereich V/AC min.:
12 V
Messbereich V/DC max.:
690 V
Messbereich V/DC min.:
12 V
Frequenz (min.):
40 Hz
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Zweipoliger Spannungsprüfer
Weitere Suchbegriffe: durchgangsprüfer, spannungsprüfer cat iii, Fluke, T110, spannungstester, stromtester
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 82,42*
€ 114,37*
€ 5,90*
ab € 93,60*
€ 114,38*
2 Tage
18
Frei Haus
ab € 98,38*
€ 120,43*
€ 3,50*
ab € 111,70*
€ 135,96*
2 Tage
107
Frei Haus
ab € 111,78*
€ 135,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,37*
€ 136,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,99*
€ 134,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 101,63*
€ 120,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,32*
€ 113,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,89*
€ 109,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,42*
€ 98,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
4016961
ab € 124,55*
Zubehör
Fluke
4016977
ab € 151,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.