Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangs- und Spannungsprüfer, IP64, LED, Visuell/Hörbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11030313
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE T110
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchgangsprüfer
FI-Prüfgerät
Spannungsprüfer
fluke durchgangsprüfer
Durchgangs- und Spannungsprüfer, Typ=FLUKE T110, Anzeigeart (visuell/akustisch)=Visuell/Hörbar, Anzeigedisplay=LED, Batterietyp=2x AAA, Inhalt=Probe Tips Probe Tip Protector Cap, Kontinuitätsprüfung=Ja, Messfunktionen=Voltage Continuity Frequency Phase Rotation, Schutzart=IP64, Messbereich Spannung=12 ... 690 V
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
355 mm
Tiefe:
90 mm
Bruttogewicht:
484 g
Breite:
56 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030337000
Weitere Suchbegriffe: durchgangsprüfer, spannungsprüfer cat iii, Durchgangs- und Spannungsprüfer
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 82,42*
€ 114,37*
€ 5,90*
ab € 93,60*
€ 114,38*
1 Tag
18
Frei Haus
ab € 98,38*
€ 120,43*
€ 3,50*
ab € 111,70*
€ 135,96*
Lager 115
107
Frei Haus
ab € 111,78*
€ 135,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,97*
€ 161,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,00*
€ 160,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,73*
€ 152,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,37*
€ 146,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,78*
€ 133,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
4016961
ab € 124,55*
Zubehör
Fluke
4016977
ab € 151,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.