Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Elektrische Messgrößen
>
Spannungsprüfer
>
Artikel
Fluke T110 Schwarz, Grau, Rot, Gelb
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE8-73086550
Hersteller:
Fluke
Herst.-Nr.:
4016950
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Spannungsprüfer
spannungsprüfer fluke
spannungsprüfer
Spannungs- und Durchgangsprüfer Fluke T110 VDE mit zuschaltbarer Last
Mit dem Spannungs- und Durchgangsprüfer Fluke T110 VDE mit Taschenlampe, LED-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung sowie klaren akustischen und Vibrationssignalen können Sie zuverlässig arbeiten und erhalten die benötigten Prüfergebnisse.
Weitere Informationen:
Merkmale
Gehäusefarbe
Schwarz, Grau, Rot, Gelb
Akku/Batterie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietyp
AAA
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
38 mm
Höhe
260 mm
Gewicht
280 g
... >
Mess-, Prüf- und Steuerung
>
Elektrische Mess- & Prüfgeräte
>
Strommessgeräte
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 120,03*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,03*
€ 142,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,12*
€ 141,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 110,56*
€ 131,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,30*
€ 122,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,68*
€ 116,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,51*
€ 105,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke T130 Schwarz, Grau, Rot, Gelb
Fluke
4016961
€ 190,67*
Zubehör
Fluke T150 Schwarz, Grau, Rot, Gelb
Fluke
4016977
€ 196,71*
Zubehör
Fluke T150/VDE Multimeter Digitales Multimeter CAT II 500V, CAT III 600V
Fluke
FLUKE T150/VDE
€ 173,13*
Zubehör
Fluke T90 Schwarz, Grau, Rot, Gelb
Fluke
4016945
€ 73,97*
Zubehör
Fluke T110/VDE Zweipoliger Spannungsprüfer CAT III 690 V, CAT IV 600V LED, Akustik, Vibration
Fluke
4093088
€ 101,18*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.