Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke T130 Schwarz, Grau, Rot, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fluke T130 Schwarz, Grau, Rot, Gelb
Fluke T130 Schwarz, Grau, Rot, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE8-73086579
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     4016961
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannungsprüfer
spannungsprüfer fluke
spannungsprüfer
Spannungs- und Durchgangsprüfer Fluke T130 VDE mit beleuchteter LC-Anzeige Der Spannungs- und Durchgangsprüfer Fluke T130 VDE mit großen, benutzerfreundlichen Tasten, heller LED-Anzeige und LC-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung, Display Hold und klaren akustischen und Vibrationssignalen für jede Arbeitssituation.
Weitere Informationen:
Merkmale
Gehäusefarbe
Schwarz, Grau, Rot, Gelb
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
AAA
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
38 mm
Höhe
260 mm
Gewicht
280 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 190,55*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,55*
€ 226,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,68*
€ 217,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 156,20*
€ 185,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,95*
€ 176,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,99*
€ 165,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,54*
€ 154,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
681114
€ 81,43*
Zubehör
Fluke
617735
€ 602,56*
Zubehör
Fluke
4016950
€ 120,03*
Zubehör
Fluke
4016977
€ 196,46*
Zubehör
Fluke
4016945
€ 73,97*
Zubehör
Fluke
3521976
€ 46,63*
Zubehör
Fluke
FLUKE 87-V/EUR
€ 575,25*
Zubehör
Fluke
FLUKE I1010 KIT
€ 705,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.