Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke T150 Schwarz, Grau, Rot, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fluke T150 Schwarz, Grau, Rot, Gelb
Fluke T150 Schwarz, Grau, Rot, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE8-73086530
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     4016977
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchgangsprüfer
FI-Prüfgerät
FI-Tester
Spannungsprüfer
Spannungs- und Durchgangsprüfer Fluke T150 VDE mit LC-Anzeige und Widerstandsmessung Fluke Spannungs- und Durchgangsprüfer bieten Ihnen schnelle Prüfergebnisse für Ihre tägliche Arbeit durch große bedienungsfreundliche Tasten, klare Anzeigen, Hintergrundbeleuchtung und akustische Signale für jede Arbeitssituation. Widerstandsmessungen bis zu 1999 Ω. Halten des Anzeigewerts (Display Hold). Die verbesserte ergonomische Gestaltung erleichtert die Bedienung (auch mit Handschuhen) und stellt die schnelle, sichere Kontaktierung mit den Messspitzen sicher.
Weitere Informationen:
Merkmale
Gehäusefarbe
Schwarz, Grau, Rot, Gelb
Akku/Batterie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietyp
AAA
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Tiefe
38 mm
Höhe
230 mm
Gewicht
180 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 148,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,96*
€ 229,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,40*
€ 227,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 177,89*
€ 211,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,44*
€ 206,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,89*
€ 196,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,59*
€ 176,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
4016950
ab € 84,98*
Zubehör
Fluke
4016961
ab € 129,48*
Zubehör
Fluke
4016945
ab € 58,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.